受動部品その他関連用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 1.6A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 460mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.6mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.6×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 1.4MHz●リード間隔: 23.2mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
3日以内出荷

仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.2Ω●二次DC抵抗: 1Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 22μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最高温度: +70℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●一次インダクタンス: 3mH●一次DC抵抗: 1.4Ω●二次DC抵抗: 1.7Ω●巻数比: 1:1●実装タイプ: PCBマウント●漏れインダクタンス: 9μH●長さ: 15.06mm●幅: 15.06mm●最低温度: 0℃●ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 20mΩ●許容差: ±20%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 950mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 140mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 650mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 270mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 160mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.3Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 1A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 240mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 330mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 2.1Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 1.5A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 110mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 580mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 640mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 31mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●一次インダクタンス: 2000μH●一次DC抵抗: 0.6Ω●巻数比: 2:1●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 0.99μH●寸法: 9.52×9×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●最低温度: 0℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 170mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 3630mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 2.1MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 120mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
1袋(100個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 500mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 540mΩ●許容差: ±10%●直径: 5mm●高さ: 7.5mm●寸法: 5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 2mm●シリーズ: 1100R●リード径: 0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 240mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 4.5Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●1300シリーズシールドなしインダクタ. 村田製作所の1300シリーズシールドなし業務用インダクタです。 このインダクタは、電源や汎用フィルタリングデザインなどの用途に適しています。. 1300シリーズは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品 ラジアル実装 最大6.3 A 1.5 → 68 μH 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります