受動部品その他関連用品 :「ふた」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数10MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数20MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数25MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数16MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数50MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります