受動部品その他関連用品 :「M20 1.5」の検索結果
関連キーワード
取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズXF2M
定格電圧(V)AC/DC50
端子の種類上接点及び下接点
定格電流(A)0.5
材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)
行数1
材質(コンタクト)ばね用銅合金
ロック機構あり
ボディ向きライトアングル
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。