受動部品その他関連用品 :「a2 ファイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
1個ほか
269 税込296
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります