絞り込み
パルス数
  • 60
  • 10(15)
  • 30(18)
  • 50(15)
  • 100(41)
  • 200(34)
  • 250(13)
  • 300(26)
  • 360(39)
  • 400(19)
  • 500(33)
  • 600(33)
  • 800(15)
  • 1000(42)
  • 1024(24)
  • 1200(16)
  • 2000(26)
  • 2500(20)
  • 3600(22)
  • 5000(19)
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
エンコーダ