エンコーダ :「振動」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質(本体)ポリフェニレンサルファイド 質量(g)約200(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 保護構造IEC規格 IP50 出力オープンコレクタ出力 精度±1°以下 材質(ケース)ABS 出力コードの種類グレイ2進 分解能256パルス/回転 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)30 出力軸許容スラスト荷重(N)20 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)5 起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS416 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質板バネ:SUS304 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4 出力軸許容スラスト荷重(N)4.9 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約400(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC規格 IP65 材質(ケース)亜鉛合金 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)83 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相A、B、Z相 出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 保護構造IEC規格 IP50 耐電圧コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース)亜鉛合金 分類シャフトタイプ 消費電流(mA)150以下 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト)SUS303 絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 質量(g)約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)亜鉛合金 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態) 材質(ケース)ABS 制御出力オープンコレクタ 応答時間(出力)2μs以下 消費電流(mA)50以下 周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最大応答周波数(kHz)120 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと) 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷