光電・ファイバセンサ :「遮光」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7332-28
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-15
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Baumer の光バリアは、60 → 1000 mm の背景位置で使用でき、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:1 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP-67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7323-82
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )
アズワン品番65-7323-39
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.1 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )
アズワン品番65-7325-33
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-89
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:20 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7334-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-76
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.05 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7333-70
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:60 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-82
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176
アズワン品番65-7332-08
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177
アズワン品番65-7330-24
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208
アズワン品番65-7331-71
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211
アズワン品番65-7329-99
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。