101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm)溝幅:5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) センサー型式フォーク形 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.025mm以下 応答周波数(kHz)1以上、平均値:3 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) ライトソース赤外線 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む) 使用温度範囲(℃)-25~55 検出方式逆反射型 接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能) 標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体 検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 消費電流(mA)40 センサー型式ブロック形 照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 設定距離(mm)3 保存温度範囲(℃)-30~80 応答周波数(Hz)50以上、平均値:500 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期) 応差横方向:0.5mm 負荷電流(mA)(制御出力)100以下 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下 最大電流(mA)100 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用湿度範囲(%RH)5~85 ライトソース赤外線 発光方式直流光
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 5 mm
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EE アズワン品番65-7280-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし) 付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付) タイプ小型反射板 使用温度範囲(℃)-25~55 保護等級IEC規格 IP67 保存温度範囲(℃)-40~+70 指向角(°)30以上 アズワン品番65-7359-23 アクセサリタイプセンサ反射板 併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし) 保存湿度範囲(%RH)35~95 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
999 税込1,099
翌日出荷

Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 質量(g)約40(梱包状態) 使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと) シリーズE3T 適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) 検出方式透過形 接続方式コード引き出し 標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IEC60529 規格IP67 光源赤色(650nm) 応答時間動作・復帰:1ms 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下 センサー型式角型 照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 材質(レンズ)変性ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 検出距離(m)1 指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h 負荷電流(mA)(制御出力)50以下 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下 最大電流(mA)50 保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 材質(表示部)変性ポリアリレート 最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値) ライトソースLED
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ T型 検出範囲 5 mm
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77 アズワン品番65-7316-64
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:ZX1 アズワン品番65-7281-34
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:90 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-_-IL_ アズワン品番65-7280-77
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Z アズワン品番65-7281-16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z アズワン品番65-7281-91
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書 シリーズE3NC コード長さ(m)2 材質(ケース)ポリカーボネート センサー型式角型 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)PVC 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 電気的接続2mケーブル
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM アズワン品番65-7280-18
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7278-07
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散反射型。部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C アズワン品番65-7276-65
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7265-60
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

スロットセンサ、スルースキャン。LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7320-77
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体へ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ハウジングE3S-C。このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7316-24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM アズワン品番65-7276-53
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7359-22
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

E3ZMシリーズステンレススチール。食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3ZM-V ステンレススチール拡散。アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7265-21
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Z アズワン品番65-7276-63
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-R アズワン品番65-7302-23
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型 センサー型式ブロック形 動作温度(℃)Max:55 最大電流(mA)100 最大DC電圧(V)26.4 ライトソースLED
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)