光電・ファイバセンサ :「超小型LED」の検索結果
関連キーワード
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7789
アズワン品番65-7274-46
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7790
アズワン品番65-7273-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:フラット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T●コード番号:215-7781
アズワン品番65-7274-68
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T●コード番号:215-7785
アズワン品番65-7273-11
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。