絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
ヘッド形状
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,481件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ岩田製作所
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合センサオムロン:E39-R1タイプRE-LXRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
光電センサー TOTO光電センサーTOTO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材料合成樹脂関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所センサブラケット センサアタッチN岩田製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所センサブラケット XY固定ジョイント岩田製作所
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
389税込428
1個
当日出荷から44日以内出荷
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所センサブラケット 取付ベースC岩田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット ストレートタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所センサスタンド SAA・SADタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ 岩田製作所Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ岩田製作所
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm材質(ケース)SUS303光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モード入光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)検出距離の15%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外(870)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
968税込1,065
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
センサブラケット 板ナット 岩田製作所センサブラケット 板ナット岩田製作所
318税込350
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ岩田製作所
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット アングルストレートタイプ岩田製作所(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25北陽電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型検出対象Φmm以上の不透明体検出距離(mm)25光色赤外線ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SJF・SJHタイプ 岩田製作所センサスタンド SJF・SJHタイプ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
259税込285
1個
当日出荷
仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)バンブラV岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304質量(g)68タイプバンブラV適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレートSタイプ 岩田製作所センサブラケット ストレートSタイプ岩田製作所
398税込438
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドル 岩田製作所センサブラケット サドル岩田製作所
258税込284
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SAC・SAFタイプ 岩田製作所センサスタンド SAC・SAFタイプ岩田製作所
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
光電・ファイバセンサ