絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- azbil(旧:山武)(60)
- BALLUFF(7)
- Banner(33)
- Baumer(51)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(283)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- SICK(219)
- TELEMECANIQUE SENSORS(57)
- オムロンヘルスケア(98)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
- 北陽電機(139)
- 岩田製作所(212)
- 竹中電子工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(331)

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から62日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から70日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
ハンディチェッカ
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき使用温度(℃)0~+40
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から67日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セットほか当日出荷から67日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット
azbil(旧:山武)(4件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から81日以内出荷AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す検出対象紫外線
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースR
岩田製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷配線/調整のしやすさを徹底追求検出方式透過形検出距離10m接続方式端子台タイプ光源赤外発光ダイオード (950 nm)検出距離(m)10(赤外光)動作モード入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)アズワン品番64-9681-03出力形式リレー
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
オムロンヘルスケア¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から5日以内出荷薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
...