絞り込み
検出方式
- -(1)
- その他(1)
- 反射型(5)
- 反射型その他(4)
- 回帰反射型(2)
- 拡散反射型(3)
- 距離設定反射型(2)
検出距離(mm)
- 200
- 15(9)
- 25(8)
- 30(24)
- 50(20)
- 100(29)
- 150(13)
- 250(10)
- 300(34)
- 500(31)
- 1000(38)
- 1200(10)
- 2000(23)
- 3000(20)
- 5000(13)
- 10000(15)
- 15000(13)
- 30000(16)
- -(11)
- その他(21)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- その他(5)
- 不透明体(2)
- 半透明体(2)
ヘッド形状
- -(1)
- ネジ(1)
- 円(1)
- 角(12)
ブランド
- omron(オムロン)(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- 竹中電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から44日以内出荷動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)仕様アース方式:フローティング材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から63日以内出荷仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)
omron(オムロン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から66日以内出荷保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から66日以内出荷食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から66日以内出荷自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)










![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)










![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)