絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
ヘッド形状
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,490件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチT(丸シャフト用) 岩田製作所アタッチT(丸シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)144質量(g)60
平型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)平型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)75質量(g)95
平型ブラケット AUTONICS(オートニクス)平型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)1.6質量(g)190
小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)L型ブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上高さ(mm)35質量(g)200
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
接続方式M8コネクタタイプ
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態PNPオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード1m(標準)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード1m(標準)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態PNPオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード2m使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・標準タイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード5m使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態PNPオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
コウデンセンサ azbil(旧:山武)コウデンセンサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
仕様●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し材質PC樹脂質量(g)約45(コード1mの場合)保護構造IP40(IEC規格)出力形態PNPオープンコレクタ電源電圧(V)DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下)応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP)コードコード1m(標準)使用周囲温度(℃)-20~55保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)消費電流750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)モデル長距離モデル・リモートチューニングタイプ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露のないこと)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
26日以内出荷
品名長距離レンズユニット(2ヶ入り)倍率10倍耐熱温度(℃)350関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
7,498税込8,248
1個
26日以内出荷から81日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
レーザーセンサ azbil(旧:山武)レーザーセンサazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリ 取付ブラケット
デジタルファイバセンサ azbil(旧:山武)デジタルファイバセンサazbil(旧:山武)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電スイッチazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本保護構造IP50(IEC529)電源電圧(V)DC 10~28V消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
モデル透過形
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
81日以内出荷
関連資料(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
48日以内出荷
仕様●ケーブル 曲げ半径:R4形状外形B品名中継ファイバユニットケーブル長(mm)10000関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
1個
欠品中
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
種類反射形ケーブル長(m)2
反射シート azbil(旧:山武)反射シートazbil(旧:山武)
549税込604
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
粘着力・対候性に優れた反射シート
関連資料(3.24MB)
SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
21日以内出荷
求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-550シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファイバ長(m)2型式反射型種類ナット型RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電・ファイバセンサ