絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
ヘッド形状
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,496件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-70リング照明用偏光板 omron(オムロン)R-70リング照明用偏光板omron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
42日以内出荷
R-100リング照明用偏光板 omron(オムロン)R-100リング照明用偏光板omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
近接センサアクセサリ BUHINシリーズ omron(オムロン)近接センサアクセサリ BUHINシリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
42日以内出荷
距離設定形光電センサ E3ASシリーズ omron(オムロン)距離設定形光電センサ E3ASシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
透明体検知用光電センサ E3S:Aシリーズ omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S:Aシリーズomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
42日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Zシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Zシリーズomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
42日以内出荷
ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E39-Fシリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
42日以内出荷
光電センサ オプション品 E39-Fシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 E39-Fシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
42日以内出荷
センサコントローラ omron(オムロン)センサコントローラomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
129税込142
1個
9日以内出荷から70日以内出荷
RY形ミニチュアリレー RY2KS-Uシリーズ IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレー RY2KS-UシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様●型番:RY2KS-UDC24アズワン品番68-1065-38
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)露出Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込 Panasonic(パナソニック)調光調色TU明るさセンサ(電波式)埋込Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
スマートファイバアンプ E3NX-FA用 カバー omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3NX-FA用 カバーomron(オムロン)
559税込615
1個
31日以内出荷
代官山32(簡易データ収集ソフト) omron(オムロン)代官山32(簡易データ収集ソフト)omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
42日以内出荷
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10適合機種CPU:クロック速度300MHz以上のPentiumまたは互換プロセッサメモリ:128MB以上空きハードディスク容量:20MB以上CD-ROMドライブ(インストールに必須)
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気)SA1E-X形アンプ内蔵小形光電スイッチ(透明体検出タイプ)IDEC(和泉電気)
619税込681
1箱(2個)
3日以内出荷から30日以内出荷
ファイバオプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバオプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
499税込549
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザーセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷から60日以内出荷
検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
S-LINK 出力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 出力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLC用入力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用入力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線 変換用 入・出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボード パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PC/104バス用S-LINKコントロールボードパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
66,980税込73,678
1個
32日以内出荷
S-LINK PLC用出力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用出力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK アドレスシート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK アドレスシートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648
1個
32日以内出荷
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLCバラ線ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLCバラ線ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
S-LINK ハンディモニタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK ハンディモニタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
68,980税込75,878
1個
32日以内出荷
光電・ファイバセンサ