圧力・流量センサ :「安全スイッチ」の検索結果
関連キーワード
9012 GBWダイアフラム、高圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
9012 GCWピストン、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ピストン作動 ステンレススチール製ピストン ステンレススチール製ハウジング バイトンフロロカーボン製ダイアフラム及びOリング テレフォン製固定リング
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electricの制御回路用XMLB圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用します。このXMLB圧力 / 真空スイッチは差圧の調整機能を備えているので、単一しきい値の検出に適しています。. 調整可能な差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO / 1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 3.5バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = 2 %出力タイプ = リレーメディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水プロセス接続 = G1/4電気的接続 = PG13.5 Cable Gland電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc材質 = 亜鉛合金IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。