差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア
材質エポキシ
電源電圧4.75→5.25Vdc
応答時間1ms
許容差±2.5%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)50
読取方式圧力:相対
電気的接続基板実装
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1セット(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。