無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ緑測器予約販売
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。
コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。
本体取付面にノックピン付。
種類無接触形電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2軸径(Φmm)6角度(°)90~359分解能12bit/Vin直線性(絶対)±1%FS(FS=340°単独直線性(%)±1相当消費電流(mA)16以下使用温度範囲(℃)-30~100静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8出力2(4線)質量(g)約20
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690