変位・測長・回転角度センサ :「位置測定」の検索結果
関連キーワード
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)
適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式アース:コンデンサアース
機能活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.78MB)
コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
ここに技あり!
平軸受け2点支持構造
金属ガイド回り止め構造
横荷重摺動回数1億回以上(代表値)
「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし
クラス最高精度を実現
先端軸ブレ量35μm以下(代表値)
突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置
活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK
コントローラが、ここまで多才に、使いやすく!
すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載
アラーム設定で突き上げをチェック
2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示
直感的にわかりやすいサークルメータ搭載
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能
公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング
トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載
子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
規格EMC指令
保護構造IP40(IEC)
出力PNPトランジスタオープンコレクタ
表示分解能0.1μm
電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む
制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下
応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
表示範囲-199.9999~199.9999mm
判定出力NO/NC 切換式
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
アラーム出力アラーム時にオープン
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰式)
デジタル表示204セグメントLCD
連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能
耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間
使用周囲標高(m)2000以下
外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
トリガ入力入力時間2ms以上(ON)
組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。