90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
379 税込417
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
779 税込857
7日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

長さ(mm)45.2 定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1 定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150 外径(Φmm)17 寿命回転:15000サイクル 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

1個
399 税込439
7日以内出荷

1個
389 税込428
7日以内出荷

1個
449 税込494
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
639 税込703
7日以内出荷

1個
639 税込703
7日以内出荷

1個
639 税込703
7日以内出荷

BOURNS3266W-1-104LF
RoHS
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-55~125 定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ 難燃性UL94V0 端子100%錫メッキ 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3266 終端スタイルPCピン 温度係数(ppm/℃)±100 スタイルW
1個
569 税込626
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BOURNS3224X-1-103E
RoHS
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91 タイプIR Reflow(standard) 使用温度範囲(℃)-65~150 定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ 難燃性UL94V0 最大トルク(g・cm)180 保存温度範囲(℃)40以下 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3224 実装タイプ表面実装 温度係数(ppm/℃)±100 ESD保護2 保存湿度範囲(%RH)70以下 スタイルX
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
589 税込648
7日以内出荷

1個
389 税込428
7日以内出荷

BOURNS3059Y-1-102LF
RoHS
仕様ターン数:22 長さ(mm)31.75 幅(mm)4.83 高さ(mm)8 定格電力(W)1 定格電圧(V)400 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~150 調整方式水平調整 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
449 税込494
7日以内出荷

1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷

1個
959 税込1,055
7日以内出荷

1個
339 税込373
7日以内出荷

1個
309 税込340
7日以内出荷

1個
269 税込296
7日以内出荷