219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0163 アズワン品番65-7800-05
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0164 アズワン品番65-7801-21
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3SE6 は、右側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続の 1NO + 1NC 安全コンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0161 アズワン品番65-7800-65
1個
74,980 税込82,478
欠品中

Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296 アズワン品番65-7796-90
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159 アズワン品番65-7799-78
1個
74,980 税込82,478
欠品中

Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155 アズワン品番65-7801-46
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0154 アズワン品番65-7800-72
1個
81,980 税込90,178
欠品中

Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 25 x 88 mm で、M8 コネクタを備えた 2 つの NC 安全コンタクトエレメントを備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:7 mm, 17 mm●コード番号:211-0158 アズワン品番65-7799-75
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 33 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0157 アズワン品番65-7800-62
1個
62,980 税込69,278
欠品中

Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0156 アズワン品番65-7801-47
1個
65,980 税込72,578
欠品中

タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793 アズワン品番65-7836-22
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4165 アズワン品番65-7796-56
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4177 アズワン品番65-7796-41
1個
37,980 税込41,778
欠品中

仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコ アズワン品番65-7796-31
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362 アズワン品番65-7798-01
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

。Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します
仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309 アズワン品番65-7803-29
1個
8,598 税込9,458
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377 アズワン品番65-7798-57
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383 アズワン品番65-7797-05
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207 アズワン品番65-7826-08
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A
仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664 アズワン品番65-7838-40
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 4 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3278 アズワン品番65-7825-71
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3280 アズワン品番65-7803-48
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3279 アズワン品番65-7802-81
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 スイッチ遮断器のサイズ 3 ヒューズシステム LV HRC ヒューズ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3273 アズワン品番65-7802-57
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:213-1359 アズワン品番65-7797-98
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303 アズワン品番65-7801-86
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3265 アズワン品番65-7803-36
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3284 アズワン品番65-7801-85
1個
469,800 税込516,780
欠品中

Siemens SENTRON カバーはプラグイン負荷絶縁スイッチ用で、IP20 保護等級です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ69●IP保護等級:IP20●コード番号:216-5958 アズワン品番65-7795-87
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971 アズワン品番65-7795-57
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3287 アズワン品番65-7802-23
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3288 アズワン品番65-7803-35
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3285 アズワン品番65-7802-14
1個
469,800 税込516,780
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304 アズワン品番65-7801-89
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 5000 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3271 アズワン品番65-7802-47
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50~80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25~70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15~22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2~12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3266 アズワン品番65-7801-98
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 5000 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3272 アズワン品番65-7825-43
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270 アズワン品番65-7825-86
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253 アズワン品番65-7802-68
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります