セーフティスイッチその他関連用品 :「安全スイッチ」の検索結果
関連キーワード
極数3
取付方式ボックス形
構成3NO
IP等級IP65
仕様【南京錠受け】あり
定格電圧(V)690ac
各種認証【危険区域】ATEX
範囲安全スイッチ
ハンドル色赤
ノッチ角度(°)90
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
ターミナルタイプねじ
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3
取付方式ボックス形
極数3+N
定格電圧(V)690ac
ノッチ角度(°)90
補助接点なし
構成3NO
ハンドル色赤
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
IP等級IP65
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。