絞り込み
ブランド
  • SICK
  • ABB(15)
  • Assemtech(5)
  • BALLUFF(4)
  • Banner(7)
  • EATON(イートン)(26)
  • honeywell(9)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • omron(オムロン)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PILZ(14)
  • RS PRO(11)
  • SIEMENS(491)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(89)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • ハネウェル(59)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 大和電業(11)
  • 岩崎電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1890アズワン品番65-7805-25
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
  • 非接触式 セーフティスイッチ IN40シリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IN40シリーズ

    SICK
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    概要IN4000 標準誘導型安全スイッチは、非接触で位置を特定し、動作するために使用します。この安全スイッチは、金属( ST37 スチールなど)で作動するため、アクチュエータの分離が不要です。単チャンネル動作原理があり、パルス入力信号がパルス出力信号に変換され、接続された安全コントローラによって評価されます。センサの応答時間は、空間的及び時間的に監視され、不正操作に対する優れた防止機能と高レベルの安全保護を実現します。非接触動作原理により、調整と取り付けが簡単になり、耐衝撃性と耐振性が向上します。一目でわかるセンサをセーフティコントローラに直接接続するための、1 つのクロックされた安全出力 エンクロージャ等級は IP67 又は IP69K です 応答範囲は最大 15 mm です LEDステータスインジケータ 最高性能レベル PL e ( EN ISO13849-1 )に適合しています。 センサの安全な直列接続が可能あなたの利点LED ステータスインジケータによる高速診断 最大 9 個のセンサをカスケード接続できるため、コストを削減できます Durable and Low-Maintenance Design により、長いサービス寿命が実現されています 適合する安全モジュールと 1 つの安全スイッチだけで、PL e ( EN ISO13849-1 )までの用途に対応可能です。 この装置は簡単に清掃できるので、厳しい衛生基準に従って汚染された区域や環境に適しています用途危険な動作の位置決定 アクセスが制限されている場所での位置監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:1.●材質:真鍮●接続タイプ:M12●センサ原理:インダクティブ●シリーズ:IN40●コード番号:223-0997アズワン品番65-7810-45
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1897アズワン品番65-7805-14
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:5 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1892アズワン品番65-7805-19
  • ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc SICK

    ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc

    SICK
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x 3 ロックしたり電源を切ってバリアントを解放できます ロック及びドアの監視 LED ロックインジケータあなたの利点ガードに機械的なオフセットがある場合でも、頑丈な金属製アクチュエータヘッドによる高い信頼性 3 つのケーブルエントリグランドによる柔軟な電気接続 ドアの監視及び LED ロックの監視用の追加コンタクトにより、診断機能が向上しています スイッチング素子が異なるため、電気設備に最適なソリューションになります ボルトアクチュエータは、危険区域で人体を保護し、機械の望ましくない再始動を防止します用途回転可能、横方向にスライド可能、又は取り外し可能なガードを安全に監視します 移動中の個人用保護具 自動化された本番システムのプロセス保護注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0989アズワン品番65-7803-23
  • 非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Sick 評価ユニットは、コーディングレベルが高くなっています。プラグイン端子 エラー表示注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:プラスチック●シリーズ:T4000●コード番号:223-1014アズワン品番65-7802-97
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1898アズワン品番65-7805-35
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
  • ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc SICK

    ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc

    SICK
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x
    仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990アズワン品番65-7803-26
  • アクチュエータ T4000 用 フラット SICK

    アクチュエータ T4000 用 フラット

    SICK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Sick アクチュエータの寸法は、25 mm x 42 mm x 12 mm です。ガラス繊維強化熱可塑樹脂 長方形注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:T4000●アクチュエータタイプ:フラット●素材:サーモプラスチック●コード番号:223-1013アズワン品番65-7802-96
  • アクチュエータ I200 用 ストレート SICK

    アクチュエータ I200 用 ストレート

    SICK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Sick アクチュエータには、厳密な作動オプションがあります。ストレート設計注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:I200●素材:鋼●コード番号:223-0991アズワン品番65-7802-95
  • 近接センサ 超音波 IME2Sシリーズ SICK

    近接センサ 超音波 IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1900アズワン品番65-7805-16
  • ソレノイドインターロックスイッチ 24 V dc SICK

    ソレノイドインターロックスイッチ 24 V dc

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:24V dc●シリーズ:TR10●コード番号:223-1015アズワン品番65-7802-98
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●長さ:65mm●コード番号:201-1895アズワン品番65-7838-62
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1896アズワン品番65-7805-13

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品