絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SIEMENS(491)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • ハネウェル(59)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • ABB(15)
  • PILZ(14)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • honeywell(9)
  • Banner(6)
  • Assemtech(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BALLUFF(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE07 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE07 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチヘッド. Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。
    種類種類 = スプリングロッドシリーズ = OsiSense XCシリーズOsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XCKDリミットスイッチ, XCKPリミットスイッチ, XCKTリミットスイッチ, XCMDリミットスイッチ
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463アズワン品番65-7836-45
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE235 ZCKE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE235 ZCKE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY53 ZCY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY53 ZCY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 丸型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY14 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY14 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチレバーZCKY - スチールローラーレバーボールベアリング付き: -40 → 120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC5915 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC5915

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
    仕様シリーズ = OsiSense XC
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE64 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE64 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce サイドスチールローラープランジャ水平RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY39 ZCKY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY39 ZCKY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = ZCKYリミットスイッチレバー Zcky - エラストマローラーレバー O 50 mm - -25 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY54 ZCY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY54 ZCY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 角型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY45 ZCKY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY45 ZCKY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJ 、 XCKL 、 XCKM 、 XCKSシリーズ = ZCKY可変長の熱可塑性ローラーレバー Zck (リミットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE236 ZCKE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE236 ZCKE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE675 ZCKE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE675 ZCKE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEA8 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEA8 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - スプリングロッドレバーシリコンブーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
    仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE63 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE63 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチヘッドZCKE - 側面金属プランジャRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP59010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP59010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP7905 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP7905

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY81 ZCY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY81 ZCY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-Spring レバー、熱可塑性樹脂製エンド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY22 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY22 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチレバーZCY - セラミックローラーレバー
    仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠
    仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
    仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY12 ZCY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY12 ZCY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール ボールベアリング取り付けローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY15 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY15 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチ用熱可塑性ローラーレバーZCK-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP70110 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP70110

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE05 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE05 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - レバースプリングなし、左又は右作動RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE29 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE29 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEニトリルブーツ付きリミットスイッチヘッド Zce-スチール ローラープランジャRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
    仕様種類 = ヘッド併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XC
  • Telemecanique Sensors, XY2CD01 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CD01

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    プラグインリレー - Zelio RHN - 瞬時 - 4C/O-125V DC - 5A最大 4 つのコンタクト 定格電流 3 A ~ 30 A 幅広い制御電圧を選択可能 Terminal タイプには、スクリューコネクタ、スクリュークランプ、スプリング / プッシュイン Terminal などがあります フレキシブルな「アドオン」アクセサリ : 保護モジュール、タイミングモジュール、クランプとマーキングの凡例の維持。 取り扱いが簡単: Visual Ind 1 本指のテストボタン 高いパフォーマンスにより、マシンとシステムの可用性が確保されます ほとんどの産業用途に対応できる幅広い製品。 用途 梱包、資材の取り扱い、資材の使用、ポンプ、 HVAC などの機械および制御パネル。 構築とインフラストラクチャ エネルギー配分のパネル、公共の仕事、レストラン、商業建物、空港、等
    仕様長さ = 33mm幅 = 54mm深さ = 43mm最大DC電圧 = 240 VacmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE13 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE13 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッドZCKE- スチールボールベアリングプランジャRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY26 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY26 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチヘッド. Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。
    仕様種類 = ローラーレバーシリーズ = OsiSense XC
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
    仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
    仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE616 ZCKE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE616 ZCKE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke- 金属エンドプランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMR59010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMR59010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, カバー, ZCKZ021 ZCKZ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, カバー, ZCKZ021 ZCKZ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = インジケータモジュールカバーシリーズ = ZCKZインジケータモジュール 2 が Cover 付きで LED を点滅 - 24V ( DC ) - 固定 Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
    仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = コンパクトリミットスイッチシリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品