絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ABB(15)
  • Assemtech(5)
  • BALLUFF(4)
  • Banner(7)
  • EATON(イートン)(26)
  • honeywell(9)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • omron(オムロン)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PILZ(14)
  • RS PRO(11)
  • SICK(16)
  • SIEMENS(491)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(89)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • ハネウェル(59)
  • 大和電業(11)
  • 岩崎電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト

    非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417アズワン品番65-7839-64
  • 非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ フエニックス・コンタクト

    非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
    仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418アズワン品番65-7837-70
  • Safety switch sensor フエニックス・コンタクト

    Safety switch sensor

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
  • 非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト

    非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415アズワン品番65-7818-14

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品