保護継電器 :「高圧地絡継電器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所屋内 質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え) 定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV) 雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング