1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ ベースユニット
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V) 絶縁抵抗>10m(DC500V) 入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz 供給電源(外部DC24V)最大300mA 突入電流(A)最大30 消費電力最大80VA 周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55 周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠 耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠 耐ノイズNEMA(ICS3-304) 雰囲気腐食性ガスなきこと 電源電圧AC 取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります