PLC本体ユニット :「振動 タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) データメモリ32Kワード 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気腐食性ガスのないこと リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
1個
78,980 税込86,878
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点(アナログ/2点) 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量20Kステップ 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気腐食性ガスのないこと リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CH メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点 命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ4000ワード メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります