2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニット
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC 規格CE 電源100~240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40~70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rコントロールユニット
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR)256点 ラベル数(JMP+LOOP)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 定格電圧(V)24 DC 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります