6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V) 質量(g)約150 種類一体形 消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V) 最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V 最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台 挿抜回数100回(コネクタ)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります