2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格海外:UC1、CE、N、L 最高計数速度オープンコレクタ:50kcpsRS-422ラインドライバ:500kcps 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数4号機分(号機No.0~92) エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号オープンコレクタ(入力電圧:DC5V、12V、24Vのいずれか、ただし5V,12Vは各1軸まで)、RS-422ラインドライバ
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分 接続方法外部接続:脱着式端子台 入力点数4点 消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
1個
129,800 税込142,780
81日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング