PLC拡張ユニット :「CCS」の検索結果
関連キーワード
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段
質量(g)200以下
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101
保存温度(℃)-20~+75
消費電流(mA)380以下(DC5V)
インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)
使用周囲温度(℃)0~+55
使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)
通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能
雰囲気腐食性ガスのないこと
実装可能位置CPU装置または増設装置
アクセス方式(媒体)CSMA/CD
耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回
占有号機数1号機分
耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。