PLC拡張ユニット :「CF」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)110以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90 消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下 使用周囲温度(℃)0~55 制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能) 速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク 通信規格IEC 61158 Type12 入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸) 通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用) ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ) プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能) 位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク 通信距離(m)ノード間距離 100以内 トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可) 通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨) メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用) 加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク 指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値) 単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000 電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295 物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick 制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65 消費電流(mA)360以下(DC5V) その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット 使用周囲温度(℃)0~55 制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止) ユニットの呼び番号(設定可能)0~F 制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%) 速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。) トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。) 加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2) 自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック 異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常 位置指令-2147483648~2147483647(指令単位) 占有号機数1号機分
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分 消費電流(A)0.56(5V系)
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング