PLC拡張ユニット :「CS2」の検索結果
関連キーワード
割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。
形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
1個
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
用途12mを超える長距離増設用
仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
オンライン交換不可
二重化対応不可
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH
定格電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC5
出力点数32点
接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属
入力点数32点
消費電流(A)0.27(5V系)
最大負荷電流(mA)35
入力電流(mA)約3.5
実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
仕様オンライン交換:不可
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。