PLC拡張ユニット :「変換端子」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。 12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング