PLC拡張ユニット :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
付属品なし
質量(g)約230
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)
負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点独立コモン
端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)
開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)
機械的寿命2000万回以上
ソケット無(モジュール交換不可)
絶縁抵抗10MΩ以上
締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
同時ON点数1
点数16点
最小負荷【開閉】DC5V 1mA
電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上
ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。MELSECソースタイプ トランジスタ出力ユニットをa接点リレー出力に変換します。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
用途省配線・省工数機器
付属品モジュール引抜工具
質量(g)約300
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm(8~12kgf-cm)
モジュール【交換回数】50回
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)
負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧外部供給電源 - 出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点独立コモン
端子M3セルフアップネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ
開閉電圧:DC24V、AC200V、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)
開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)
シーケンサソースタイプ DC24Vトランジスタ出力ユニット
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
同時ON点数1
点数16点
最小負荷【開閉】DC5V 1mA
電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在可能
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。オプションの変換モジュールを使用しトランジスタ出力、トライアック出力、b接点リレー出力、信号スルー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
付属品モジュール引抜工具
質量(g)約250
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)
モジュール【交換回数】50回
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)
負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点独立コモン
端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)
開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
同時ON点数1
点数16点
最小負荷【開閉】DC5V 1mA
電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上
ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在可能
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。オプションの変換モジュールを使用し、b接点リレー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
付属品モジュール引抜工具
質量(g)約200
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)
モジュール【交換回数】50回
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)
負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点1コモン(1線式)
端子M3ネジ、端子数:20P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)、8A/1コモン
開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
同時ON点数1
点数16点
最小負荷【開閉】DC5V 1mA
電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上
ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在不可
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器
取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)
モジュール【交換回数】50回
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)
動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)
端子台スプリングクランプタイプ
端子数36点(電源4点、入力32点)
ソケット有(モジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)
シーケンサ装着するモジュールによる
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
同時ON点数100%(5方向取付け)
適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在可能
ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器
電圧【ON】DC19.2V以上【OFF】DC2.4V以下
質量(g)約220
取付方式ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)
モジュール【交換回数】50回
定格入力電圧(V)DC24V(CLASS 2 or SELV+LIM)
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
電流(mA)【ON】8.1以上【OFF】1.0以下
動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間
端子台スプリングクランプタイプ
コモン仕様独立コモン、プラスコモン入力タイプ
端子数52点(電源4点、入力48点)
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
定格入力電流(mA)約10(DC24V)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)
シーケンサプラスコモン DC24V 入力ユニット
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
同時ON点数100%(5方向取付け)
点数16点
最小負荷【開閉】DC24V 1mA 以上
電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)
ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在可能
ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
入力インピーダンス(kΩ)2.2
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。