11ページ目: PLC拡張ユニット


FA現場のお役立ち情報
531件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
タイプアナログ入力/ロードセル入力出力(分解能)0~10000ユニット種別ロードセル入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数1入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V入力点数1点(1チャンネル)変換速度10msアナログ入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
安全信号ユニット 三菱電機安全信号ユニット三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
出力点数12点×2系統(シーケンサCPU制御12点+モーションCPU制御12点)入力点数32点×2系統(シーケンサCPU制御32点+モーションCPU制御32点、安全入力20点×2系統、出力用フィードバック入力12点×2系統)
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
光分岐ユニット 三菱電機光分岐ユニット三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様3分岐、1ユニット、DC24V電源コネクタ付属ケーブル長(m)最大100
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
シンプルモーションユニット 三菱電機シンプルモーションユニット三菱電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース 富士電機局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) 富士電機4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)富士電機
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)富士電機
108,800税込119,680
1個
46日以内出荷
質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
集合形インタフェースモジュール 富士電機集合形インタフェースモジュール富士電機
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷から71日以内出荷
標準入出力モジュール 富士電機標準入出力モジュール富士電機
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
CPU モジュール 富士電機CPU モジュール富士電機
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から71日以内出荷
質量(g)約220消費電流(mA)内部(DC24V):200以下1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)占有スロット数1診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680 omron(オムロン)CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
適合規格cULus、EC指令接続V680シリーズのアンプおよびアンテナデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)自己診断機能CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
高機能ユニット EP-ROM omron(オムロン)高機能ユニット EP-ROMomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
仕様2764
プログラマブルコントローラ  SYSMAC用I/O増設ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC用I/O増設ケーブルomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)2
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニットomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)端子台変換ユニット CS1W-AT□□□omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:増設ベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.22(5V系)
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:CPUベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.2(5V系)
プログラマブルコントローラ  CS1D増設ベースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D増設ベースユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●電源ユニット装着台数:最大2台(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大9台 うちスロットNo.0はI/Oインターフェースユニット専用寸法A(mm)491寸法W(mm)505消費電流(A)1.21(5V系)
プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニットomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)132寸法A(mm)491寸法D(mm)123寸法B(mm)118寸法W(mm)505
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680 omron(オムロン)CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
種別RFIDシステム形V680Vシリーズ適合規格cULus、EC指令ユニット種別高機能I/Oユニットデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)接続台数(アンテナ/アンプ)1台自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
絶縁監視ユニット 三菱電機絶縁監視ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA消費電流(A)(DC5V内部)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
OPC UAサーバユニット 三菱電機OPC UAサーバユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
MESインタフェースユニット 三菱電機MESインタフェースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
CANopenネットワークユニット 三菱電機CANopenネットワークユニット三菱電機
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル質量(kg)0.14タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)機能(対応機能)CANopenノード・CANノード消費電流(A)(DC5V内部)0.33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5入出力占有点数32点
BACnetネットワークユニット 三菱電機BACnetネットワークユニット三菱電機
619,800税込681,780
1個
8日以内出荷
仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重タイプBACnet(R)伝送速度(bps)100M/10M伝送方法ベースバンド最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
リモートI/Oユニット 三菱電機リモートI/Oユニット三菱電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングアナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット 三菱電機Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)三菱電機
35,980税込39,578
1台
欠品中
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット)三菱電機
54,980税込60,478
1台
当日出荷
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC拡張ユニット