6ページ目: PLC拡張ユニット


FA現場のお役立ち情報
531件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割込みユニット 三菱電機割込みユニット三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ユニット種別割り込み入力ユニット接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力方式16点 1コモン入力点数16点応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms入力形式割込み入力定格入力電流(mA)約6
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット 三菱電機AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合ユニット型式Qシリーズユニット
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし) 三菱電機AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.1ユニット数5(入出力装着)
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
トランジスタ出力ユニット 三菱電機トランジスタ出力ユニット三菱電機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
欠品中
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
アナログ入力ブロック 三菱電機アナログ入力ブロック三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
入力増設ブロック 三菱電機入力増設ブロック三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
電源DC24V
増設ブロック 入出力増設用 三菱電機増設ブロック 入出力増設用三菱電機
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力点数4入力点数4
リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット 三菱電機リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット三菱電機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/DC24負荷電流(A)0.1(定格)外部接続2線式漏洩電流(mA)0.1以下(OFF時)
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット 三菱電機ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
リピータハブユニット 薄形防水タイプ 三菱電機リピータハブユニット 薄形防水タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能タイプリピータユニット、薄型防水タイプリピータハブユニット保護構造IP67防水構造CC-Linkバージョン1.10
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
種別絶縁型制御出力ユニット適合規格海外規格UCE、CE外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ NJ501 CPUユニットomron(オムロン)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2 omron(オムロン)CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2omron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分消費電流(A)0.56(5V系)
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
ウォームアップ時間(分)10ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)構造ベース取付形、シングル・サイズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms自己診断機能診断結果をLEDで表示質量(g)450以下実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置消費電力(W)-信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)測定方式3線式適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下入力インピーダンス(Ω)-入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)入力点数4点表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-許容導線抵抗(Ω)-
絶縁型パルス入力ユニット omron(オムロン)絶縁型パルス入力ユニットomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分接続方法外部接続:脱着式端子台入力点数4点消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PDComron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
42日以内出荷
付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-
NXシリーズ RFIDユニット omron(オムロン)NXシリーズ RFIDユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
マシンオートメーションコントローラのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書きが簡単にできます。 シリアル通信に比べシンプルな機器構成で高速にデータを処理できます。 ラダープログラムの機能部品ライブラリSysmacLibrary RFID通信ライブラリ(SYSMAC-XR019)を使って、より簡単に通信プログラムを作成できます。
適合接続アンプ/アンテナ:V680シリーズ
NXシリーズ 温度調節ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 温度調節ユニットomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)変換時間(ms)50
プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCPUユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
本体組込カートリッジ型 シュナイダーエレクトリック本体組込カートリッジ型シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1台
41日以内出荷
通信 I/F シュナイダーエレクトリック通信 I/Fシュナイダーエレクトリック
4,398税込4,838
1台
41日以内出荷
TM3リモート拡張送信モジュール シュナイダーエレクトリックTM3リモート拡張送信モジュールシュナイダーエレクトリック
12,900税込14,190
1台
41日以内出荷
リモートI/Oデータ送信モジュール
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
拡張 I/O シュナイダーエレクトリック拡張 I/Oシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1台
41日以内出荷
TM3拡張IOユニット デジタル入力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット デジタル入力シュナイダーエレクトリック
9,890税込10,879
1台
41日以内出荷から121日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
セーフティ I/O シュナイダーエレクトリックセーフティ I/Oシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1台
41日以内出荷
TM3拡張IOユニット アナログ入力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力シュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×124×106(ベースユニット取付部98)
MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 温度調節ユニット三菱電機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
制御出力トランジスタ出力
温度入力ユニット 三菱電機温度入力ユニット三菱電機
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106質量(kg)0.19
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC拡張ユニット