4ページ目: フェライトコア


FA現場のお役立ち情報
131件中 121131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
739税込813
1セット(250個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みが防止されます。BLMシリーズは、アース接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが利用できます。BLM03Bシリーズ(0.6x0.3mm)は小型で、AdvancedHigh-densityMountに適しており、デジタル機器の小型化や機能部のモジュールに対応しています。外部電極のニッケルバリア構造は、優れたはんだ耐熱性を発揮します。
仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0201 (0603M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:215mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.5Ω●用途:汎用アズワン品番65-6921-66
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
179,800税込197,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7048-37
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
169,800税込186,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは18Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:8.55Ω●インピーダンス @ 50 MHz:13.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:18Ω●インピーダンス @ 300 MHz:25.3Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.7Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7048-15
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは10Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:4.09Ω●インピーダンス @ 50 MHz:6.84Ω●インピーダンス @ 100 MHz:10Ω●インピーダンス @ 300 MHz:13Ω●インピーダンス @ 1 GHz:16.1Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7039-73
フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:3.96Ω●インピーダンス @ 50 MHz:7.41Ω●インピーダンス @ 100 MHz:14.4Ω●インピーダンス @ 300 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:201Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7042-16
ラウンドケーブルコア FAIR-RITEラウンドケーブルコアFAIR-RITE
69,980税込76,978
1箱(196個)ほか
4日以内出荷
丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。 これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。 ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ・チップ MURATA(村田製作所)フェライトビーズ・チップMURATA(村田製作所)
19税込21
1個
23日以内出荷
バス接続ケーブル用フェライトコア 三菱電機バス接続ケーブル用フェライトコア三菱電機
4,998税込5,498
1個
43日以内出荷
対応機種GT27、GT25、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、GT2505-VTBD、GT25 Wide、GT25耐環境性強化、ハンディGOTを除く、ハンディGOTを除く
Aバスケーブル用フェライトコアセット(2個入り) 三菱電機Aバスケーブル用フェライトコアセット(2個入り)三菱電機
4,798税込5,278
1個
43日以内出荷
対応機種GT16、GT15、GT115□-Q□BDA

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

フェライトコア