絞り込み
極数
  • 4
  • 2(5)
  • 3(12)
  • 5(9)
  • 6(11)
  • 7(9)
  • 8(15)
  • 9(28)
  • 10(8)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 15(26)
  • 20(10)
  • 25(23)
  • 26(5)
  • 36(4)
  • 37(21)
  • 40(5)
  • 50(14)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ワイドミュラー(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • サンキューテクノス(3)
  • ワゴジャパン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット

    3M(スリーエム)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link 3M(スリーエム)

    CC-Link

    3M(スリーエム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
    形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ

    3M(スリーエム)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

    ワイドミュラー
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • 標準角形コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    標準角形コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    産業用モータコネクタ キット品 リセプタクル
    用途電線対モータRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクコネクタ/ワンピースブランチ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ/ワンピースブランチ

    3M(スリーエム)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)PBT樹脂色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
  • コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス

    ワイドミュラー
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • THTメールヘッダ ワゴジャパン

    THTメールヘッダ

    ワゴジャパン
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(200個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
角型コネクタ