角型コネクタ :「D-SUB15」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = ダストキャップ併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = 726D-Subアクセサリ. メス / オスのプラスチックダストキャップ製品は黒いPPで製造されており、D-Subコネクタでの利用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。