5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614 アズワン品番65-7482-75
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

FCT D-Sub低プロファイルシールドフード。FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693 アズワン品番65-7586-12
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396 アズワン品番65-7483-61
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725 アズワン品番65-7761-30
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478 アズワン品番65-7636-42
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング