角型コネクタ :「アングル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)30.81
幅(mm)19.37
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズRD D
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。