角型コネクタ :「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
区分ピン
シリーズRDBD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
1箱(20個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.55
極数9
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
極数25
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.82
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類コネクタ
シリーズFD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
長さ(mm)69.32
幅(mm)14.82
寸法(mm)69.32×14.82×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧(V)400→0、56→0.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
極数25
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.92
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.92
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長さ(mm)18
シリーズCD
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2
適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)25
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)19.37
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズRD D
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
長さ(mm)30.81
幅(mm)17.07
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電圧(V)350.0、490.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1E
行数1
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
区分ソケット
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタシステム電線対基板
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。