MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULPMH CONNECTORS4日以内出荷
MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR極数25RoHS指令(10物質対応)対応
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります