TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ
エコ商品
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。
色シルバー
シリーズADK Series
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛
エコ商品
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。