定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電線保護板付き
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サイズ16A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
定格電流(A)10
適合Dコンタクト
形状ストレート
種類角型
材質(コンタクト)銅合金/金メッキ
結線方法圧着
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16A
使用温度範囲(℃)-40~+125
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
形状ストレート
サイズ3A
種類角型
極数3
定格電圧(V)230/400
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.75~1.5
材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)AC50、DC120
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプエアーコンタクト
材質(コンタクト)デルリンアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
角型コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。