絞り込み
極数
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
ブランド
- ハーティング
- RS PRO(174)
- AMPHENOL(118)
- FCT - A MOLEX COMPANY(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- SAMTEC(80)
- NORCOMP(72)
- MH CONNECTORS(49)
- 三桂製作所(44)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- omron(オムロン)(34)
- 3M(スリーエム)(29)
- 廣杉計器(21)
- ASSMANN WSW(21)
- GB[制御機器](20)
- LINKMAN(19)
- ワイドミュラー(16)
- CVILUX(16)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(161)

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Han コーディングシステム
ハーティング¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
ハーティング¥7,898~税込¥8,688~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥1,598~税込¥1,758~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20サイズ3A使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥999~税込¥1,099~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD
ハーティング¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
ハーティング¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応