134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。 材質ポリアミド (PA) タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)1500 定格電流(A)200 保護等級IP40(嵌合状態) 導体断面積(mm2)25~50 コンタクト数1 ロックシングルロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

材質アルミダイカスト サイズ10A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様トップ/サイドエントリー 材質(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化 タイプ(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ロックレバーまたはロックネジ IP等級IP20
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M40 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ48B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ32A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11 材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11 材質ポリカーボネート (PC) サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個
1,440 税込1,584
翌々日出荷

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス
1個
5,840 税込6,424
7日以内出荷

付属品ケーブルグランド付き 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプキャリアフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケーブルグランド付き 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
4,470 税込4,917
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー 材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ケーブルグランド付き 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ16B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP66
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M40(ケーブルエントリー)M40、7 モジュールスロット 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
6,420 税込7,062
7日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質ポリプロピレン タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)EPDM/TPE RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ねじロック IP等級IP67(ロック状態)
1個
5,588 税込6,147
7日以内出荷

材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA) サイズ1A 使用温度範囲(℃)-30~+90 材質(シール)TPE RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)