角型コネクタ :「タモ」の検索結果
関連キーワード
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールド
タイプHan Gigabit インサート
定格電圧(V)AC50、DC60
使用温度(℃)-40~+85
定格電流(A)5
導体断面積(mm2)0.09~0.52
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
ジェンダーメス
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。