角型コネクタ :「AWG」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
1リール(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
長さ(mm)14.1
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)24
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
長さ(mm)14.1
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)28
最大ワイヤーサイズ(AWG)24
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
1リール(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
定格電流(A)10
適合Dコンタクト
形状ストレート
種類角型
材質(コンタクト)銅合金/金メッキ
結線方法圧着
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップ長(mm)7.5
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
種類Cat.5
規格UL取得
ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要
電線被覆外径(mm)(最大)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。